Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Mini Cobox 4S-1FN-G-Boîtier EP poteau-1 PF-4x16mm²-4 bornes cage-Fenêtre grise - 1923412-2

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997004978

Réf. Sonepar

00277037487

Réf. Fournisseur

1923412-2

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

hauteur:

280 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

57 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de pôles:

4

avec trappe d'accès coulissante:

Oui

nombre de porte fusibles cylindriques:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

Mini Cobox 4S-1FN-G-Boîtier pied de poteau pour mat de diam>75mm et trappe de visite>55x300mm-Accepte 1 ou 2 câbles 4x16mm² MAX-1 porte-fusible vide-Fenêtre opaque grise-Bloc connecteur avec 4 bornes coulissantes-Dim: 280x54x57mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme Cobox de boîtiers classe II pour l'éclairage public est composée de boîtiers pieds de poteaux (MiniCobox-MediumCobox-MaxiCobox et JumboCobox) situés dans les mâts des candélabres, de boîtiers avec prise de courant (PriseCobox) pour les illuminations temporaires, comme les illuminations de fin d'année, et de boitiers pour alimenter les lampadaires en façade (FaçadeCobox). De conception robuste et fiable, discrets et esthétiques, ces produits sont rapides à raccorder et à installer.

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)