Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Mini Cobox 4S-2FN-G-Boîtier EP poteau-2 PF-4x16mm²-4 bornes cage-Fenêtre grise - 1923412-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
section de câble max. - 16 mm²
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660997004985
Réf. Sonepar
00277037488
Réf. Fournisseur
1923412-3
Marque
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
hauteur:
280 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
57 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de pôles:
4
avec trappe d'accès coulissante:
Oui
nombre de porte fusibles cylindriques:
2
pour taille de fusible:
10x38 mm
pays de fabrication:
SLOVENIE
Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)


