Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Piquet de terre galvanisé bisauté-Rond 15mm + connecteur prémonté-Longueur:1,5m - 1018531-3

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Piquet de terre galvanisé bisauté-Rond 15mm + connecteur prémonté-Longueur:1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec bride de raccordement

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 15 mm

  • matériau - acier

  • profilé en croix - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660997002714

Réf. Sonepar

00071018595

Réf. Fournisseur

1018531-3

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

modèle:

avec bride de raccordement

longueur:

1500 mm

diamètre:

15 mm

matériau:

acier

profilé en croix:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

pays de fabrication:

FRANCE

Piquet de terre en acier galvanisé-Rond-Diamètre: 15mm-Bout bisauté-Connecteur prémonté-Longueur: 1,5m