Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - PXE-SU6-GD-Trousse jonction BT avec résine verte GUROFLEX-4x25 à 4x150mm² - CY4549-000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 25...150 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 150...150 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement double
modèle - résine de coulée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015899000204
Réf. Sonepar
03609001290
Réf. Fournisseur
CY4549-000
Réf. Commerciale
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
section nominale du conducteur câble principal:
25...150 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
150...150 mm²
nombre de conducteurs:
4
type:
branchement double
modèle:
résine de coulée
sans halogène:
Non
diamètre du câble secondaire:
85...85 mm
diamètre du câble principal:
26...52 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
sans
adapté à:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les trousses de raccordement BT -avec résine verte Guroflex, respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C) et ne chauffe pas, ce qui permet une utilisation sur des conducteurs fins. Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T, avec ou sans connecteurs (selon version).