Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Simabloc 80+ -Presse hydraulique manuelle (vendue sans matrices, ni coffret) - 789082-1

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Connectivity (EX TYCO SIMEL) - Simabloc 80+ -Presse hydraulique manuelle (vendue sans matrices, ni coffret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 6...240 mm²

  • longueur - 560 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - hydraulique à main

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042368394557

Réf. Sonepar

00071018895

Réf. Fournisseur

789082-1

Marque

Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

6...240 mm²

longueur:

560 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

hydraulique à main

inserts interchangeables:

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

force de compression:

80...80 kN

pays de fabrication:

FRANCE

Simabloc 80+ Sertisseuse hydraulique manuelle "en ligne"-Principales capacités: XCT et XG7T 6 à 240mm²-ACX 35 à 240mm²-C10 à C50-Livrée seule-Matrices 7E et coffret (021524) à commander séparément-Dimensions outil: 560x60x160mm-Poids: 3,7kg

Un produit Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)

Découvrez toute la gamme Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)