Non retournable

Te Entrelec - 165Ettm5Tm5-2 Borne Liaison Beige - 1SNA296117R1600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - 165Ettm5Tm5-2 Borne Liaison Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 16 mm

  • courant assigné In - 76 A

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592961170

Réf. Sonepar

00026296117

Réf. Fournisseur

1SNA296117R1600

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...16 mm²

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

16 mm

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

74 mm

profondeur:

41.5 mm

finition de la séparation longitudinale:

glissant

finition de la séparation transversale:

glissant

avec prise de test intégrée:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé 165ETTM5TM5-2 165Ettm5Tm5-2 Borne Liaison Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec