Te Entrelec - 165Ettm5Tm5 Gris - 1SNA216112R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - 165Ettm5Tm5 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 16 mm

  • courant assigné In - 76 A

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592161129

Réf. Sonepar

00026216112

Réf. Fournisseur

1SNA216112R1000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...16 mm²

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

16 mm

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

section de raccordement cable rigide:

1...2.5 mm²

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

74 mm

profondeur:

41.5 mm

finition de la séparation longitudinale:

glissant

finition de la séparation transversale:

glissant

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé 165ETTM5TM5 165Ettm5Tm5 Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec