Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - 41Hltvv Specific Terminal Blocks - 1SNA180064R2400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - 41Hltvv Specific Terminal Blocks

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • couleur - autre

  • largeur - 4.5 mm

  • courant assigné In - 20 A

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591800647

Réf. Sonepar

00026180064

Réf. Fournisseur

1SNA180064R2400

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN 15 mm

couleur:

autre

largeur:

4.5 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

380 V

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

26 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA Vissé 41HLTVV 41Hltvv Specific Terminal Blocks

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec