Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - 50Pltvv Screw Clamp Terminal Blocks - Miniblocks - Grey - 1SNA050000R1100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - 50Pltvv Screw Clamp Terminal Blocks - Miniblocks - Grey

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • section de conducteur connectable - 2.5...2.5 mm²

  • largeur - 5 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472590500005

Réf. Sonepar

00026050000

Réf. Fournisseur

1SNA050000R1100

Marque

Te Entrelec

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

section de conducteur connectable:

2.5...2.5 mm²

largeur:

5 mm

SNA Vissé 50PLTVV 50Pltvv Screw Clamp Terminal Blocks - Miniblocks - Grey

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec