Te Entrelec - Accessoire continuité de blindage pour blocs de jonction SNK - 1SNK900602R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage direct
largeur - 2.8 mm
hauteur - 128 mm
température de fonctionnement - -55...110 °C
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599097384
Réf. Sonepar
00026909738
Réf. Fournisseur
1SNK900602R0000
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
montage direct
largeur:
2.8 mm
hauteur:
128 mm
température de fonctionnement:
-55...110 °C
pays de fabrication:
ITALIE
SHB Accessoire continuité de blindage pour blocs de jonction SNK
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec