Te Entrelec - AF76 Bornes Vides-Accroche-Orange-76 mm - 1SNA103324R2400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - AF76 Bornes Vides-Accroche-Orange-76 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - ouvert

  • largeur - 91.5 mm

  • hauteur - 26.3 mm

  • profondeur - 19 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591033243

Réf. Sonepar

00026103324

Réf. Fournisseur

1SNA103324R2400

Marque

Te Entrelec

type de boîtier:

ouvert

largeur:

91.5 mm

hauteur:

26.3 mm

profondeur:

19 mm

matériau:

plastique

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Interfast AF76 AF76 Bornes Vides-Accroche-Orange-76 mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec