Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Ajs9 Vis Alvéoles de Test Ø4 mm - Jaune - 1SNA179726R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Ajs9 Vis Alvéoles de Test Ø4 mm - Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - vis

  • nombre de pôles - 1

  • diamètre de la broche - 3 mm

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591797268

Réf. Sonepar

00026179726

Réf. Fournisseur

1SNA179726R0200

Marque

Te Entrelec

type de connexion:

vis

nombre de pôles:

1

diamètre de la broche:

3 mm

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

jaune

connectable:

Non

verrouillable:

Non

SNA Vissé AJS9 Ajs9 Vis Alvéoles de Test Ø4 mm - Jaune

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec