Non retournable

Te Entrelec - Ant-Anneau de Maintien - 1SNA168675R1400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Ant-Anneau de Maintien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • largeur - 0.4 mm

  • hauteur - 2.5 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • profondeur - 5.55 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591686753

Réf. Sonepar

00026168675

Réf. Fournisseur

1SNA168675R1400

Marque

Te Entrelec

couleur:

autre

largeur:

0.4 mm

hauteur:

2.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

profondeur:

5.55 mm

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé ANT Ant-Anneau de Maintien

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec