Te Entrelec - Badrl Accessoire Butée d'Arrêt - 1SNA199420R2100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 6.5 mm
hauteur - 24.5 mm
mode de pose - rail DIN 15 mm
finition du verrouillage - sans vis
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591994209
Réf. Sonepar
00026199420
Réf. Fournisseur
1SNA199420R2100
Marque
Te Entrelec
couleur:
gris
largeur:
6.5 mm
hauteur:
24.5 mm
mode de pose:
rail DIN 15 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
22.6 mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


