Te Entrelec - Bah21 Butee-Pas 7.1mm - 1SNA167489R2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 7.1 mm
hauteur - 30 mm
mode de pose - autre
profondeur - 12 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591674897
Réf. Sonepar
00026167489
Réf. Fournisseur
1SNA167489R2200
Marque
Te Entrelec
couleur:
gris
largeur:
7.1 mm
hauteur:
30 mm
mode de pose:
autre
profondeur:
12 mm
pays de fabrication:
MAROC
SNA Vissé BAH21 Bah21 Butee-Pas 7.1mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


