Te Entrelec - Bah22 Butee-Pas 7.1mm - 1SNA164655R0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 7.1 mm
hauteur - 18 mm
mode de pose - autre
finition du verrouillage - filetable
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591646559
Réf. Sonepar
00026164655
Réf. Fournisseur
1SNA164655R0400
Marque
Te Entrelec
couleur:
gris
largeur:
7.1 mm
hauteur:
18 mm
mode de pose:
autre
finition du verrouillage:
filetable
matériau:
métal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
profondeur:
30 mm
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


