Te Entrelec - Bambt1 Butee - 1SNA105593R1500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bambt1 Butee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 32 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • profondeur - 35 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591055931

Réf. Sonepar

00026105593

Réf. Fournisseur

1SNA105593R1500

Marque

Te Entrelec

couleur:

noir

largeur:

10 mm

hauteur:

32 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

profondeur:

35 mm

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé BAMBT1 NOIR Bambt1 Butee

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec