Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 12mm , 5 pôles - 1SNK912305R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pont de connexion
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 600 V
nombre de bornes reliées - 5
isolé - Oui
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599123052
Réf. Sonepar
00026912305
Réf. Fournisseur
1SNK912305R0000
Marque
Te Entrelec
modèle:
pont de connexion
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
600 V
nombre de bornes reliées:
5
isolé:
Oui
dimension de trame:
12 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


