Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 16mm, 2 pôles - 1SNK916302R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 16mm, 2 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont de connexion

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3472599163027

Réf. Sonepar

00026916302

Réf. Fournisseur

1SNK916302R0000

Marque

Te Entrelec

modèle:

pont de connexion

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

600 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

16 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

JB16-2 Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 16mm, 2 pôles

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec