Non retournable

Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 16mm, 5 pôles - 1SNK916305R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 16mm, 5 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont de connexion

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • nombre de bornes reliées - 5

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599163058

Réf. Sonepar

00026916305

Réf. Fournisseur

1SNK916305R0000

Marque

Te Entrelec

modèle:

pont de connexion

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

600 V

nombre de bornes reliées:

5

isolé:

Oui

dimension de trame:

16 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

JB16-5 Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 16mm, 5 pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec