Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 5mm , 2 pôles - 1SNK905302R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pont de connexion
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 600 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472599097551
Réf. Sonepar
00026909755
Réf. Fournisseur
1SNK905302R0000
Marque
Te Entrelec
modèle:
pont de connexion
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
600 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.2 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


