Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK vissé au pas de 8mm, 2 pôles - 1SNK908902R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pont de connexion
courant assigné In - 50 A
tension assignée (Ue) - 160 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599089020
Réf. Sonepar
00026908903
Réf. Fournisseur
1SNK908902R0000
Marque
Te Entrelec
modèle:
pont de connexion
courant assigné In:
50 A
tension assignée (Ue):
160 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


