Non retournable

Te Entrelec - Bja6-30-Barrettes de Jonction 30 Pôles - 1SNA116589R1300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bja6-30-Barrettes de Jonction 30 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur de boîte

  • courant assigné In - 35 A

  • nombre de bornes reliées - 30

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 6 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591165890

Réf. Sonepar

00026116589

Réf. Fournisseur

1SNA116589R1300

Marque

Te Entrelec

modèle:

connecteur de boîte

courant assigné In:

35 A

nombre de bornes reliées:

30

isolé:

Oui

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé BJA6-30 Bja6-30-Barrettes de Jonction 30 Pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec