Te Entrelec - Bjd6-Barrettes de Jonction 20 Pôles - 1SNA178033R2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 22 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 20
isolé - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591780338
Réf. Sonepar
00026178033
Réf. Fournisseur
1SNA178033R2600
Marque
Te Entrelec
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
22 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
20
isolé:
Non
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


