Te Entrelec - BJDL16.2-Barrettes de Jonction 2 Pôles - 1SNA399621R0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné In - 115 A
isolé - Oui
dimension de trame - 16 mm
couleur - orange
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472593996218
Réf. Sonepar
07600399621
Réf. Fournisseur
1SNA399621R0600
Marque
Te Entrelec
modèle:
autre
courant assigné In:
115 A
isolé:
Oui
dimension de trame:
16 mm
couleur:
orange
pays de fabrication:
FRANCE
SNA Vissé BJDL16-2 BJDL16.2-Barrettes de Jonction 2 Pôles
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec