Te Entrelec - BJDL5.5-Barrettes de Jonction 5 Pôles - 1SNA291105R2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 5
isolé - Oui
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472592911052
Réf. Sonepar
07600291105
Réf. Fournisseur
1SNA291105R2600
Marque
Te Entrelec
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
5
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


