Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Te Entrelec - BJDL5.7-Barrettes de Jonction 7 Pôles - 1SNA291107R2000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - BJDL5.7-Barrettes de Jonction 7 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 7

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592911076

Réf. Sonepar

07600291107

Réf. Fournisseur

1SNA291107R2000

Marque

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

7

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

SNA Vissé BJDL5-7 BJDL5.7-Barrettes de Jonction 7 Pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec