Non retournable

Te Entrelec - BJH14-2 Ferroviaire - 1SNA173438R2400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - BJH14-2 Ferroviaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 14 mm

  • mode de pose - filetable

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591734386

Réf. Sonepar

07600173438

Réf. Fournisseur

1SNA173438R2400

Marque

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

14 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

BJH14-2 Ferroviaire BLOCS DE JONCTION FERROVIAIRE ENTRELEC

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec