Te Entrelec - Bjm16-Barrettes de Jonction 2 Pôles - 1SNA179613R0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 110 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3472591796131
Réf. Sonepar
00026179613
Réf. Fournisseur
1SNA179613R0100
Marque
Te Entrelec
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
110 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
16 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


