Non retournable

Te Entrelec - Bjm8-10 pôles Jumper Bars - 1SNA168974R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjm8-10 pôles Jumper Bars

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591689747

Réf. Sonepar

00026168974

Réf. Fournisseur

1SNA168974R0000

Marque

Te Entrelec

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Non

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé BJM8 Bjm8-10 pôles Jumper Bars

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec