Te Entrelec - Bjmi12-3-Barrettes de Jonction 3 Pôles - 1SNA179628R1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 76 A
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Oui
dimension de trame - 12 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591796285
Réf. Sonepar
00026179628
Réf. Fournisseur
1SNA179628R1000
Marque
Te Entrelec
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
76 A
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Oui
dimension de trame:
12 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


