Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Te Entrelec - Bjmi31.3-Barrette de Jonction-3 Poles-Pas 31mm - 1SNA206054R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjmi31.3-Barrette de Jonction-3 Poles-Pas 31mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 309 A

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 31 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592060545

Réf. Sonepar

00026206054

Réf. Fournisseur

1SNA206054R0000

Marque

Te Entrelec

modèle:

autre

courant assigné In:

309 A

isolé:

Non

dimension de trame:

31 mm

couleur:

gris

SNA Vissé BJMI31.3 Bjmi31.3-Barrette de Jonction-3 Poles-Pas 31mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec