Non retournable

Te Entrelec - Bjmi36.2-Barrette de Jonction-2 Poles-Pas 36mm - 1SNA206126R2500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjmi36.2-Barrette de Jonction-2 Poles-Pas 36mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 415 A

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 36 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592061269

Réf. Sonepar

00026206126

Réf. Fournisseur

1SNA206126R2500

Marque

Te Entrelec

modèle:

autre

courant assigné In:

415 A

isolé:

Non

dimension de trame:

36 mm

couleur:

gris

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé BJMI36.2 Bjmi36.2-Barrette de Jonction-2 Poles-Pas 36mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec