Te Entrelec - Bjmi36.3-Barrette de Jonction-3 Poles-Pas 36mm - 1SNA206223R0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné In - 415 A
isolé - Non
dimension de trame - 36 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472592062235
Réf. Sonepar
00026206223
Réf. Fournisseur
1SNA206223R0600
Marque
Te Entrelec
modèle:
autre
courant assigné In:
415 A
isolé:
Non
dimension de trame:
36 mm
couleur:
gris
pays de fabrication:
MAROC
SNA Vissé BJMI36.3 Bjmi36.3-Barrette de Jonction-3 Poles-Pas 36mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


