Te Entrelec - Bjmi5-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles - 1SNA176282R2300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjmi5-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3472591762822

Réf. Sonepar

00026176282

Réf. Fournisseur

1SNA176282R2300

Marque

Te Entrelec

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé BJMI5-10 Bjmi5-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec