Te Entrelec - Bjmi8-3-Barrettes de Jonction 3 Pôles - 1SNA176670R1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - peigne de pontage
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591766707
Réf. Sonepar
00026176670
Réf. Fournisseur
1SNA176670R1300
Marque
Te Entrelec
modèle:
peigne de pontage
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


