Non retournable

Te Entrelec - Bjs10-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles - 1SNA177654R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjs10-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 57 A

  • nombre de bornes reliées - 20

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 10 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591776546

Réf. Sonepar

00026177654

Réf. Fournisseur

1SNA177654R0000

Marque

Te Entrelec

modèle:

autre

courant assigné In:

57 A

nombre de bornes reliées:

20

isolé:

Oui

dimension de trame:

10 mm

mode de pose:

autre

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé BJS10-20 Bjs10-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec