Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Bjs12-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles - 1SNA177653R0700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjs12-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 20

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591776539

Réf. Sonepar

00026177653

Réf. Fournisseur

1SNA177653R0700

Marque

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

20

isolé:

Non

dimension de trame:

12 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

SNA Vissé BJS12-20 Bjs12-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec