Te Entrelec - Bjs13-10 Barrette de Jonction 10 Pôles - Gris - 1SNA167224R2700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné In - 125 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 13 mm
mode de pose - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591672244
Réf. Sonepar
00026167224
Réf. Fournisseur
1SNA167224R2700
Marque
Te Entrelec
modèle:
autre
courant assigné In:
125 A
nombre de bornes reliées:
10
dimension de trame:
13 mm
mode de pose:
autre
couleur:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec