Te Entrelec - Bjs27-3-Barrette de Jonction-3 Poles-Pas 27mm - 1SNA205773R1400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjs27-3-Barrette de Jonction-3 Poles-Pas 27mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 125 A

  • nombre de bornes reliées - 3

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 27 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592057736

Réf. Sonepar

00026205773

Réf. Fournisseur

1SNA205773R1400

Marque

Te Entrelec

modèle:

autre

courant assigné In:

125 A

nombre de bornes reliées:

3

isolé:

Non

dimension de trame:

27 mm

mode de pose:

autre

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé BJS27-3 Bjs27-3-Barrette de Jonction-3 Poles-Pas 27mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec