Te Entrelec - Bjs42-3-Barrette de Jonction-3 Poles-Pas 42mm - 1SNA205777R1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 269 A
nombre de bornes reliées - 3
isolé - Non
dimension de trame - 42 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472592057774
Réf. Sonepar
00026205777
Réf. Fournisseur
1SNA205777R1000
Marque
Te Entrelec
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
269 A
nombre de bornes reliées:
3
isolé:
Non
dimension de trame:
42 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


