Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Te Entrelec - Bjs61-4 Barrettes de Jonction - 1SNA168483R2500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjs61-4 Barrettes de Jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 20 A

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Non

  • dimension de trame - 6 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591684834

Réf. Sonepar

00026168483

Réf. Fournisseur

1SNA168483R2500

Marque

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

20 A

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Non

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

SNA Vissé BJS61-4 Bjs61-4 Barrettes de Jonction

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec