Non retournable

Te Entrelec - Bloc 130L Tm5 16 Tm5 16 Specific Terminal Blocks - 1SNA111310R2100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc 130L Tm5 16 Tm5 16 Specific Terminal Blocks

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 27 mm

  • courant assigné In - 41 A

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591113105

Réf. Sonepar

00026111310

Réf. Fournisseur

1SNA111310R2100

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

27 mm

courant assigné In:

41 A

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

43 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé 130LTM516TM516 Bloc 130L Tm5 16 Tm5 16 Specific Terminal Blocks

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec