Te Entrelec - Bloc de jonction de puissance compact bipolaire, section 50 mm², noir - 1SNF516151R0000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 150 A
hauteur - 45 mm
largeur - 35.6 mm
profondeur - 70 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472598016515
Réf. Sonepar
07600801651
Réf. Fournisseur
1SNF516151R0000
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
1
courant assigné max.:
150 A
hauteur:
45 mm
largeur:
35.6 mm
profondeur:
70 mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


