Non retournable

Te Entrelec - Bloc de jonction de puissance compact bipolaire, section 95 mm², rouge - 1SNF526161R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction de puissance compact bipolaire, section 95 mm², rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 200 A

  • hauteur - 57 mm

  • largeur - 47 mm

  • profondeur - 93 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472598016584

Réf. Sonepar

07600801658

Réf. Fournisseur

1SNF526161R0000

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

1

courant assigné max.:

200 A

hauteur:

57 mm

largeur:

47 mm

profondeur:

93 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

4 connexions, pour conducteur cuivre et aluminium ronds ou sectoriel , avec connexion de derivation,montage sur rail ou panneau, corps en aluminium léger avec traitement anti-corrosion

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec