🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Te Entrelec - Bloc de jonction de puissance compact unipolaire, section 95 mm², gris - 1SNF526011R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction de puissance compact unipolaire, section 95 mm², gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 200 A

  • hauteur - 57 mm

  • largeur - 25.5 mm

  • profondeur - 93 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599057746

Réf. Sonepar

07600905774

Réf. Fournisseur

1SNF526011R0000

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

1

courant assigné max.:

200 A

hauteur:

57 mm

largeur:

25.5 mm

profondeur:

93 mm

2 connexions, pour conducteur cuivre et aluminium ronds ou sectoriel , avec connexion de derivation,montage sur rail ou panneau, corps en aluminium léger avec traitement anti-corrosion

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction compacts répondent à un large éventail d’applications qui vont de la distribution d’énergie à l’équipement industriel, en passant par le raccordement d’éoliennes, de fermes solaires ou de simple coffrets de protection. Un revêtement spécifique réduit les risques d'oxydation des conducteurs en cuivre ou en aluminium. La grande surface en face avant du bloc permet une identification facile par des étiquettes standard ou personnalisées. Les blocs de 95 à 300 mm² disposent d’une connexion supplémentaire intégrée pour la mesure, permettant d'alimenter un équipement de surveillance ou de commande.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec