Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Bloc de jonction Débrochable / PI-Spring 2,5² , 4 connexions - 1SNK805010R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction Débrochable  / PI-Spring 2,5² , 4 connexions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 5.2 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472598050106

Réf. Sonepar

00026805010

Réf. Fournisseur

1SNK805010R0000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

5.2 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

89.3 mm

profondeur:

41.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

ZDK2.5-22 Bloc de jonction Débrochable / PI-Spring 2,5² , 4 connexions

Les Atouts de la gamme:

Avec la gamme SNK Débrochable 2.5mm² et 4mm² : fini les opérations « fil à fil » chronophages, sources d’erreurs et de problèmes qualité. Cette technologie est idéale pour les fabricants qui souhaitent sous-traiter le câblage. Une fois la création de sous-ensembles précâblés et pré-testés par le sous-traitant, le client gagne 90% sur le temps de câblage. En un seul geste et sans outil, l’opérateur embroche les laisses précablées (jusqu’à 15 câbles simultanément) sur les borniers. Cette gamme est aussi un atout sérieux pour l’expédition d’équipements de taille importante qui nécessitent d’être démontés lors du transport. Il suffit de débrocher les laisses qui seront, une fois livrées chez le client final, embrochées de nouveau en un seul geste et sans outil. La technologie débrochable de TE Connectivity garantie la sécurité de l’installation. Les pions de codage suppriment tout risque d’erreurs d’insertion des fichiers débrochables dans de mauvais emplacements et le dispositif de verrouillage des fichiers rend impossible les déconnexions accidentelles. Le design breveté des fichiers de la gamme SNK débrochable permet de créer des sous-ensembles, sans outil, 100% personnalisés avec seulement 2 références de fichiers. La gamme SNK débrochable est IP20 et garantit une très bonne résistance dans les conditions les plus sévères (corrosion, vibration, températures critiques).

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec