Te Entrelec - Bloc de jonction Débrochable / Vissé 4² , 4 connexions - 1SNK805013R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 5.2 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472598050137
Réf. Sonepar
00026805013
Réf. Fournisseur
1SNK805013R0000
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
5.2 mm
courant assigné In:
29 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.22...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
80.3 mm
profondeur:
47.4 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
MAROC
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de la gamme:
Avec la gamme SNK Débrochable 2.5mm² et 4mm² : fini les opérations « fil à fil » chronophages, sources d’erreurs et de problèmes qualité. Cette technologie est idéale pour les fabricants qui souhaitent sous-traiter le câblage. Une fois la création de sous-ensembles précâblés et pré-testés par le sous-traitant, le client gagne 90% sur le temps de câblage. En un seul geste et sans outil, l’opérateur embroche les laisses précablées (jusqu’à 15 câbles simultanément) sur les borniers. Cette gamme est aussi un atout sérieux pour l’expédition d’équipements de taille importante qui nécessitent d’être démontés lors du transport. Il suffit de débrocher les laisses qui seront, une fois livrées chez le client final, embrochées de nouveau en un seul geste et sans outil. La technologie débrochable de TE Connectivity garantie la sécurité de l’installation. Les pions de codage suppriment tout risque d’erreurs d’insertion des fichiers débrochables dans de mauvais emplacements et le dispositif de verrouillage des fichiers rend impossible les déconnexions accidentelles. Le design breveté des fichiers de la gamme SNK débrochable permet de créer des sous-ensembles, sans outil, 100% personnalisés avec seulement 2 références de fichiers. La gamme SNK débrochable est IP20 et garantit une très bonne résistance dans les conditions les plus sévères (corrosion, vibration, températures critiques).
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


