Te Entrelec - Bloc de jonction liaison SNK Vissé 4² gris - 1SNK505010R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction liaison SNK Vissé 4²  gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - noir

  • largeur - 5.2 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3472595050109

Réf. Sonepar

00026505010

Réf. Fournisseur

1SNK505010R0000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

largeur:

5.2 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.22...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

53 mm

profondeur:

47.3 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

MAROC

étages reliés à l'intérieur:

Non

ZS4 Bloc de jonction SNK Vissé 4²

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec