Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Te Entrelec - Bloc de jonction liaison SNK Vissé 6² orange - 1SNK506030R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction liaison SNK Vissé 6² orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - orange

  • largeur - 6 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472595060306

Réf. Sonepar

00026506030

Réf. Fournisseur

1SNK506030R0000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

orange

largeur:

6 mm

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.22...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

53 mm

profondeur:

47.3 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

MAROC

étages reliés à l'intérieur:

Non

ZS6-OR Bloc de jonction SNK Vissé 6² orange

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec